協立エアテック
2ウェイノズル 2WB
暖房吹出温度約27℃にて切替板が閉状態となり、冷房吹出温度約17℃にて切替板が閉状態となります。
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
材質
ノズル:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板(SGCC)1.0t
中筒:黒色鋼板(SGCC)1.0t
切替板:黒色鋼板(SGCC)1.0t
用途
ホールや体育館等の高天井空間の天井面
吹出しパターン
軸流吹出
付属品
ノズル取付ビス(M5×35)3本
仕様
自動到達距離調整型
内容量
1台
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
#8
#10
#12
#14
#16
#18
#20
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
型式
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55511523
2WB
#8
200Φ
240
120
220
200
148
15
180
300
250
205
455
¥
260,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511532
2WB
#10
250Φ
290
130
270
250
198
15
210
350
300
235
535
¥
271,100
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511548
2WB
#12
300Φ
340
130
320
300
248
15
240
400
350
265
615
¥
306,300
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511557
2WB
#14
350Φ
400
170
370
350
298
20
275
450
400
300
700
¥
344,200
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511566
2WB
#16
400Φ
450
190
420
400
348
20
310
500
450
335
785
¥
368,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511575
2WB
#18
450Φ
500
200
470
450
398
20
340
550
500
365
865
¥
408,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511584
2WB
#20
500Φ
550
210
520
500
448
20
370
600
550
395
945
¥
458,300
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
45,320
~
/
税込
¥
49,852
~
沖縄地方
数量1につき
¥
56,650
~
/
税込
¥
62,315
~
離島
数量1につき
¥
56,650
~
/
税込
¥
62,315
~