曜日別特売

貼るヒートシンク

貼るヒートシンク - サンハヤト
(5件のレビュー)

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。

用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W内容量1個
注意
※断面は絶縁されていません。
※厚さは剥離剤を含みません。
※使用環境は接着安定後です。接着時は常温で行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55531893HF-C1225
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55531893
2023-12-06
用途: 充電器の放熱

車の常時充電器の発熱がかなりあるため、貼り付けてみましたが
車庫が四方囲まれているため通風がないとあまり効果はないのかとも思いますが

1が参考にしています
対象商品 : 55531893
2020-07-05
用途: 車のパーツの放熱
サービス業

アルミヒートシンクと違ってハサミで切れてどこでも貼れて、とても便利だと思いました。
車の社外パーツに貼り付け、熱々だったのがホカホカ位になったので効果はあると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 55531893
2019-12-09
用途: 車のオーディオアンプの冷却
国立大学法人秋田大学

貼るだけで使えるためとても重宝しています.性能もなかなかで,熱くて触れないような筐体でしたが,手で触ってほんのり暖かい程度までになりました.

1が参考にしています
対象商品 : 55531893
2019-02-28
用途: 治具の部品の放熱

まだ実験途中で、追加注文をするところです。使い勝手はいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 55531893
2019-06-12
用途: ドローンプロポのモニターに
Sakura空撮その他業種

効果はあると思います。加工もしやすくて良いと思います。もう少し大きいといいのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする