コスモ石油
コスモ リオ ディーゼル DL-1
DPF付乗用デューゼル車に最適な高性能・省燃費LowAshディーゼルエンジン油です。
DPF詰まりの原因となる灰分を減らしながら、優れた実用性能と省燃費性能を兼ね備えています。
SAE
5W-30
色
ブラウン
引火点(℃)
228
流動点(℃)
-42.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
50.65(40℃)、9.871(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
185
JASO規格
DL-1
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8502
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トラック・バスでの使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55555998
5W-30
1箱(4L×6缶)
4
24L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556007
5W-30
1缶(20L)
20
20L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。