コスモ石油
コスモ リオ ディーゼル DH-2
RVから商用車まで、走行性能を一段とアップさせるマルチグレードディーゼルエンジンオイルです。
DPF付き車輌にも適合します。
SAE
10W-30
API
CF-4クラス
引火点(℃)
220
流動点(℃)
-37.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
64.64(40℃)、10.14(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
143
ベースオイル
鉱物油
JASO規格
DH-2
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8761
色(ASTM)
L3.0
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55556025
10W-30
1缶(20L)
20L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556016
10W-30
1箱(4L×6缶)
24L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。