曜日別特売
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
危険物の数量
粘度指数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59731972901缶(200L)220-22.5193.8(40℃)、17.59(100℃)200L98
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
555560951401缶(20L)236-10.0402.3(40℃)、28.16(100℃)20L96
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5973195480w-901缶(200L)218-32.5144.2(40℃)、14.83(100℃)200L102
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5555608680W-901缶(20L)218-32.5144.2(40℃)、14.83(100℃)20L102
オープン
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5973196380w-901缶(20L)218-32.5144.2(40℃)、14.83(100℃)20L102
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする