曜日別特売

モービル モービルブHD-A

モービル モービルブHD-A - エクソンモービル

厳選された高度精製基油とモービルの優れた添加剤技術とをバランスよく組み合わせて開発した高性能ギヤオイルです。
API GL-5適合、SAE粘度85W-90で高荷重のかかるトラック・バスなどのデファレンシャルギヤの使用に適しています。
世界の主要トラック・ギヤメーカーの要求性能に適合しており、その高い性能を認められております。

APIGL-5引火点(℃)222流動点(℃)-24危険等級動粘度(mm2/s)184(40℃)、17.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5555665585W-901缶(20L)2020L
オープン
25,900
28,490(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56735035-1缶(208L)208200L
オープン
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする