曜日別特売

モービル モービルブGX-A

モービル モービルブGX-A - エクソンモービル

API GL-4適合、SAE粘度80Wでトラック・バス・建設機械などのAPI GL-4が推奨されるトランスミッション、ギヤなどの使用に適しています。
世界の主要トラック・ギヤメーカーの要求性能に適合しており、その高い性能を認められております。

APIGL-4引火点(℃)278流動点(℃)-18危険等級動粘度(mm2/s)76(40℃)、10.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数104危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5555667380W1缶(20L)20L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56735044-1缶(208L)200L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする