ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット

ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット - イチネンTASCO

R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
ホース4層構造。

適合R22、R12、R502用セット内容マニホールド本体、高耐圧3方ボールバルブ、ボールバルブ式(TA121B-11)、チャージホース、連成計接続口径(inch)(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連成計(MPa)
チャージホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55646526TA121B-1-0.1~2.4(TA141)92cm(TA136A-2/青・(TA136A-3/黄)
16,600
取扱い終了
55646535TA121B-2-0.1~2.4(TA141)150cm(TA136B-2/青・(TA136B-3/黄)
17,600
取扱い終了
55646544TA121BH-1-0.1~3.4(TA141A-1)92cm(TA136A-2/青・TA136A-3/黄)
16,600
取扱い終了
55646553TA121BH-2-0.1~3.4(TA141A-1)150cm(TA136B-2/青・TA136B-3黄)
17,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする