曜日別特売

ドレン用逆止弁

ドレン用逆止弁 - イチネンTASCO
(1件のレビュー)

透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能
縦方向のみ
結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。

寸法A(mm)135寸法D(Φmm)85寸法B(mm)92寸法C(mm)68パイプサイズVP管 50A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55648617TA285H-3
8,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55648617
2024-05-29
用途: 冷蔵庫のドレントラップ
有限会社東高電機建設業・工事業

たて・よこ兼用なので、ひじょうに便利なので安心して購入出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする