曜日別特売

ドレンアップポンプ(化粧ボックス付)

ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) - イチネンTASCOドレンアップポンプ(化粧ボックス付) - イチネンTASCOドレンアップポンプ(化粧ボックス付) - イチネンTASCO

壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット)
空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。
(電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止)
一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。
(タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開)
パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。
中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)

付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
ドレン弁
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55648784TA285S-1100(50/60Hz)(入口)VP13(内径18mmの接続アダプター付属)、(吐出)ビニールホース(1.5m付属)、VP13(塩ビ配管用アダプタ付属)
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
55648793TA285S-2200(50/60Hz)(入口)VP13(内径18mmの接続アダプター付属)、(吐出)ビニールホース(1.5m付属)、VP13(塩ビ配管用アダプタ付属
37,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする