バームテープ(白)

バームテープ(白) - イチネンTASCOバームテープ(白) - イチネンTASCOバームテープ(白) - イチネンTASCOバームテープ(白) - イチネンTASCOバームテープ(白) - イチネンTASCOバームテープ(白) - イチネンTASCOバームテープ(白) - イチネンTASCOバームテープ(白) - イチネンTASCO
(5件のレビュー)

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。

材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(m)
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55648888TA976HF-501050
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55648897TA976HF-751075
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55648906TA976HF-10010100
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
55648915TA976HF-50A2050
2,970
2,498
2,748(税込)
当日出荷
55648924TA976HF-75A2075
4,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
55648933TA976HF-100A20100
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 天井空調の結露対応
その他業種

結露が垂れ落ちてくることが無くなりっ良かった。もう少し幅の狭いものを取り扱ってほしい。

2025-01-07
用途: 結露防止
トラスティー建設業・工事業

冷媒管の保護に使いました。切って使えるので重宝します。粘着力も良いと思います。

対象商品 : 55648888
2021-05-18
用途: エアコン取付

エアコン移設工事に使用しました。タスコの製品なので安心して使用できます。

対象商品 : 55648933
2017-09-25
用途: 空調機の本体及び配管保温用

メーカー品なので安心です。粘着力は強力で納得できます。

2が参考にしています
対象商品 : 55648915
2022-06-25
用途: エアコンダクト

エアコンダクトに結露が出る為る保温致しました。
結露は止まりましたがフレキシブル・ダクトの為、動きが悪くなり、
剥離紙を縦半分にて剥がし施工しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする