イチネンTASCO
ツインホース
やわらかく作業性の良い高級ホースです。
使用ガス
プロパン、サンソ
適合
プロパン、サンソ
材質
ゴム
ねじ径
(ホース接続)M16P1.5
耐圧(MPa)
2.1
ホース内径(Φmm)
4.5
ホース外径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651785
TA381-5B
5
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
55651794
TA381-10B
10
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください