フレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ)

フレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ) - イチネンTASCO

ワニタッチ着火式。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。
全方向自由自在の火口を搭載。
スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。
空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。

燃焼時間(分)100能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎フレキシブル部(mm)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55652476TA379FJ
9,250
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする