イチネンTASCO
4カラーpH試験紙
排水の中和確認に。
反応した試験紙の色ホルダーの色標に照合してpH0~14の値を知ることが出来ます。
LYPHAN社独自の色標付ホルダーケースは、使用分を簡単に引き出すことが出来ます。
質量(g)
45(ケース、試験紙含む)
測定範囲(pH)
0~14
寸法(幅Wmm×長さLm)
(インジケーターペーパー)14×6
ケース寸法(mm)
20×Φ75(色標付きアクリルケース:20mm長スライドカット機構)
色数
(インジケーターカラーゾーン)4色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55653088
TA412P
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る