イチネンTASCO
タイヤプレッシャーゲージ
自動車、オートバイ、農機具のタイヤ空気入れ、圧力テストに。
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×220
接続形式
カプラ式
ホース長さ(mm)
430
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55653368
TA340PK
0.35
アルミ
¥3,500
¥
3,298
¥3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください