イチネンTASCO
SDカード記録型内視鏡本体
インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。
アルミケース付。
保存方法
内蔵メモリー1GB・SDカード(2GB付属)
(最大SDHC16GBまで対応)
記録枚数
静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)
動画90分(SD2GB使用時)(avi)
液晶モニター
3.5インチ TFT 液晶モニター
出力
NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)
電源
単3アルカリ乾電池×4本使用、またはACアダプターにて連続使用
ズーム
デジタル2倍
表示機能
左右反転・上下左右反転・上下反転
動作時間
最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)
マウント
(三脚)1/4-20UNC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55653727
TA418F
¥48,000
¥
46,980
¥51,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください