先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。
内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。
径(Φmm)(プローブ)6先端径(Φmm)(カメラ)25液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5長さ(m)(プローブ)30出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35保存方法内蔵メモリー1GB・SD光源LED照明(光源調整可能)ズームデジタル2表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転視野角(プローブ)73°焦点距離(mm)(プローブ)50~600動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi)素子CMOS素子画素数300000画素マウント(三脚)1/4 -20 UNCメモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)内容量1セット