イチネンTASCO
膜厚計
校正シム付の磁性体専用膜圧計。
低価格でありながら高精度な測定が可能。
ISO対応書類も発行できます。
測定範囲(μm)
0~1250
寸法(mm)
110×50×23
電源
単3× 2本
精度
1μm:±3%+1、5μm:±3%+5、10μm:±3%+10
分解能(μm)
1、5、10
使用温湿度範囲
0~+40℃(20~90%R H )
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55655696
TA414ED
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください