コミー
FFミラー通路(マグネット付) 片側用
仕様
室内専用
マグネット(裏面に貼付済み)
型式
角型
材質(ミラー)
特殊プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20969147
FT23AM
230
330
435
400
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
55535147
FT33AM
325
485
1000
600
¥
52,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【商品紹介動画】FFミラー通路
参考になった