コミー
FFスタンドミラー
ミラーが設置できない場所に。
移動も便利なキャスター付き
質量(kg)
6.6(満水時42.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×410×1236
ミラー寸法(mm)
(W×H)405×300
材質(フレーム)
アルミ
材質(ミラー)
特殊プラスチック
像の大きさ(曲面R)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※表示板に貼るシール等は付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55535226
FF48SR
¥
98,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55535235
FF48SL
¥
98,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません