袋入出力ケーブル付2分配器(全電通)
内部を金属でシールドしてあるため、外来電波の影響を受けにくい構造になっております。
極細のS2.5CFBを使用しているため狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。
- 仕様
- 全端子電流通過、出力側:S2.5CFBケーブル(50cm)、ニッケルメッキF型コネクター付
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 32×43×17
- 出力インピーダンス(Ω)
- 75(F型)
- 入力インピーダンス(Ω)
- 75(F型)
- 周波数帯域(MHz)
- 10~76、76~222、222~770、1032~1336、1336~2150、2150~2610
- 分配数
- 2
- 電圧定在波比
- (10~76MHz)1.8、(76~222MHz)1.5、(222~770MHz)1.5、(1032~1336MHz)2.0、(1336~2150MHz)2.0、(2150~2610MHz)2.5
- 分配損失(dB)
- (10~76MHz)4.3、(76~222MHz)4.0、(222~770MHz)4.6、(1032~1336MHz)5.2、(1336~2150MHz)6.5、(2150~2610MHz)8.0
- 端子間結合損失(dB)
- (10~76MHz)14、(76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(1032~1336MHz)17、(1336~2150MHz)17、(2150~2610MHz)15
- 内容量
- 1本
注意
※ACは通過しません。テレビ受信用機器 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55534842 | FD-25L-EC | 28854036 | SDC-25L-P | ![]() | 4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプ | マックステル | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |


















