曜日別特売
FD-25L-EC 袋入出力ケーブル付2分配器(全電通) マックステル 55534842

袋入出力ケーブル付2分配器(全電通)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
55534842
品番
FD-25L-EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

内部を金属でシールドしてあるため、外来電波の影響を受けにくい構造になっております。
極細のS2.5CFBを使用しているため狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。

仕様
全端子電流通過、出力側:S2.5CFBケーブル(50cm)、ニッケルメッキF型コネクター付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
32×43×17
出力インピーダンス(Ω)
75(F型)
入力インピーダンス(Ω)
75(F型)
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、1032~1336、1336~2150、2150~2610
分配数
2
電圧定在波比
(10~76MHz)1.8、(76~222MHz)1.5、(222~770MHz)1.5、(1032~1336MHz)2.0、(1336~2150MHz)2.0、(2150~2610MHz)2.5
分配損失(dB)
(10~76MHz)4.3、(76~222MHz)4.0、(222~770MHz)4.6、(1032~1336MHz)5.2、(1336~2150MHz)6.5、(2150~2610MHz)8.0
端子間結合損失(dB)
(10~76MHz)14、(76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(1032~1336MHz)17、(1336~2150MHz)17、(2150~2610MHz)15
注意
※ACは通過しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55534842FD-25L-EC28854036SDC-25L-PFD-25L-EC 4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプ マックステル 288540364K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプマックステル1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする