曜日別特売

衝撃吸収シート

衝撃吸収シート - ケニス

シリコーンを主材としたシートで、18メートルの高さから落下する生卵をピタリと受け止める衝撃吸収能力を持っています。
汚れた場合は水洗いできます。

寸法(mm)
100×100×20
色
白色
特性
比重:0.56、引張強度:0.14MPa、伸び:220%、ヤング率:150.7kPa、比熱:1.61J/g・K、熱伝導率:0.1W/m・K、温度:-40~120℃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55535332βGEL(ベータゲル)
¥14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする