バッテリー保管用 耐火性ポーチ
モバイルバッテリーなどのもしもの異常発熱・火災に、自己消化性を備えた耐火性ポーチです。
プラスチック燃焼試験の最高峰「UL94 V-0」を取得。
炎を離せばすぐに鎮火する「自己消火性」を備えたプロ仕様です。
一般的な火災やバッテリーの異常発熱にも対応。
500℃の高温下でも構造を維持し、内部への熱伝達を抑えます。
高耐久シリコン層が水の侵入をブロック、火災時の放水だけでなく、
保管中のカビや湿気からも保護し続けます。
ガラス繊維特有の皮膚への刺激をシリコンコーティングで解消。
メンテナンスフリーで安全な手触りにより、出し入れもスムーズです。
- 寸法(mm)
- (外寸) 約180 × 95 × 55 mm (内寸)約170 × 83 × 50 mm
- 質量(g)
- 約14 2 g
- 難燃性
- 難燃規格:UL94 V-0 (垂直燃焼試験 高難燃性グレード)
- 最高耐熱温度(℃)
- 500℃(瞬間耐熱
- 素材
- 中間層:EVA 内層:ガラス繊維シリコンコーティング生地 外装:ガラス繊維シリコンコーティング生地
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は万が一、火災が発生した場合の被害を軽減することを目的としています。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ





























![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)
