ケニス
化学発光液(AQUA)
2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。
お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。
この発光は熱くなることはなく安全です。
発光時間(時間)
約2(発光強度は温度により変化します)
内容量
1個
注意
※実験の際は、ガラスや陶器製の容器をご使用ください。
※廃棄の際は付属の吸収パッドに吸収させて可燃ごみとして処理してください。
※生物発光であるホタルルシフェラーゼ反応とは異なります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
液色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55535454
A200-W 白
白
オレンジ
蛍光液 100ml、酸化液 100ml
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
55535463
A200-P ピンク
ピンク
ピンク
蛍光液 100ml、酸化液 100ml
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
55535472
A200-O オレンジ
オレンジ
オレンジ
蛍光液 100ml、酸化液 100ml
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
55535488
A200-G 緑
緑
黄
蛍光液 100ml、酸化液 100ml
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
55535497
A200-B 青
青
薄黄
蛍光液 100ml、酸化液 100ml
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
55535506
A1000-W 白
白
オレンジ
蛍光液 500ml、酸化液 500ml
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55535515
A1000-P ピンク
ピンク
ピンク
蛍光液 500ml、酸化液 500ml
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55535524
A1000-O オレンジ
オレンジ
オレンジ
蛍光液 500ml、酸化液 500ml
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55535533
A1000-G 緑
緑
黄
蛍光液 500ml、酸化液 500ml
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55535542
A1000-B 青
青
薄黄
蛍光液 500ml、酸化液 500ml
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ケニス】化学発光液AQUAを使用した化学発光
参考になった