曜日別特売

化学発光学習キット 光の三原色

化学発光学習キット 光の三原色 - ケニス化学発光学習キット 光の三原色 - ケニス
(7件のレビュー)

化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。
三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。
蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。

セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3内容量1個
注意
※廃棄の際は付属の吸収シートに吸収させて可燃ごみとして処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55535603
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 授業での光の三原色の実験および教材展示に使用
教育・研究機関

化学発光によって赤・緑・青の光がはっきりと発色し、加法混色の原理を非常にわかりやすく学習できます。化学反応の視覚的なインパクトが強く、生徒の興味を引き出す教材として優れています。発光時間がもう少し長ければ、観察や撮影にもさらに適すると思いますが、教材としては十分満足です。

対象商品 : 55535603
2024-02-02
用途: 実験

周りが明るめでも光っているのが分かるくらい明るいし、夜間や暗幕を使うと綺麗です。タレビンに小分けにするなど楽しめます。液をこぼしてベタついたら食器洗い洗剤でスッキリとれます。古くなると反応しなくなるので賞味期限迄に使うか、必要な時に購入したほうが良いです。新旧混じっても使用期限が印字されているので区別しやすい。古い太い容器は目盛線が有ったが新しい細い容器では無くなった。

対象商品 : 55535603
2024-02-22
用途: 科学実験
教育・研究機関

実験するにはちょうどいい量が入っていたため、満足でした。

対象商品 : 55535603
2022-01-20
用途: 理科の実験
教育・研究機関

クリスマスツリーのタペストリーを飾ろうという名目で子供たちにやらせましたが、どの子にもキレイで、バエルと大好評でした。ありがとうございました

対象商品 : 55535603
2020-09-16
用途: 子どもに説明するとき
その他業種

光も充分強く、発光時間も長いのでしっかり観察できます。説明書も詳しく親切な上、廃液処理に必要な吸水紙もついています。非常に良いキットだと思います。子どもも感動していました。

対象商品 : 55535603
2020-12-09
用途: 授業
教育・研究機関

息抜きを兼ねた学習教材として、化学発光についての取り掛かりに。
色素溶液は濃度がもう少し薄くてもよい気がします。
価格ももう少し安くなると使いやすい気がします。

対象商品 : 55535603
2020-07-28
用途: 実験用
製造業

液が少ないのではと思いましたが問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする