児童・生徒向け理科教室でペットボトル顕微鏡を作製するテーマーで10年以上使用しています
大まかですが、用意できた2種類の径の丸穴でふるいにかけました。約800粒中1.70以下は5%ほど、1.72~1.98は40%、2mm以上が55%という具合です。直径はマイクロメーターで測定していますが、ふるいにかけたあとの任意抽出の値です。パーセントは正確な個数まで数えていませんので、およその値です。また、購入個体によっても割合は若干変化すると思います。
およそですが、200倍~130倍の倍率が得られます。ガラス球は宣伝しているとおり顕微鏡に十分使えます。
製品は、思った通りの良いものでした。発送が遅れると連絡があり、金曜出荷になるとの事で、代引きの受取が土日は出来ないので、月曜午前着でお願いしましたが、指定が出来ないので、発送後に運送会社に連絡するよう回答頂きました。運送会社へ連絡すると、発送時に着日・時間指定は可能で発送後に言われても困ると言われ、こちらも困りました。発送メールも届く時間が遅いと思います。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。