曜日別特売

液体万華鏡セット

液体万華鏡セット - ケニス液体万華鏡セット - ケニス
(2件のレビュー)

試験管の中に液体(PVA洗濯のり)とビーズなどの試料を入れ、ビーズがゆっくり落ちていく様子を楽しむことができる万華鏡です。
箱に三角柱の鏡を入れ、試験管は箱の穴に通してOリングで固定するだけの簡単組み立てです。

付属品ねじ口試験管(Φ16.5×130mm・容量15mL)、ビーズ、Oリングセット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙箱(34×28×230mm)内容量1セット
注意
※PVA洗濯のりは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55535917EM
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55535917
2022-03-07
用途: 趣味
その他業種

正直に暗いです。先端と穴の間に明かり取りの穴を開けて少しは改善しました。

対象商品 : 55535917
2018-07-25
用途: 明るさが今一ちょっと暗い
サービス業

作り方は簡単です。覗いた際明るさが足りない 少し改造が必要

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする