フィンガーブーメランテンプレート

フィンガーブーメランテンプレート - ケニス

手のひらにのせ、指先ではじいて飛ばすミニブーメランを作ることができる型抜きテンプレートです。
切り開いた牛乳パックにテンプレートをあて、ボールペンで型をなぞり、はさみで切り取るだけで簡単に仕上がります。
型は6種類あり、それぞれの飛び方の違いを楽しめます。
羽の角度をつけたりして工夫できます。

付属品定規形状6種 仕上がりの大きさ:約60×60mm寸法(mm)133×193内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55536084FB
390
389
428(税込)
翌日出荷
55536093FB-5K
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする