スモークマシン(フォグマシン)

スモークマシン(フォグマシン) - ケニス
(1件のレビュー)

リモコンのスイッチで大量の煙(霧)を発生させることができます。
空気砲の中に煙を入れると空気の流れが観察できます。
煙は空気とほぼ同じ重さで、ドライアイスのように下に溜まることはありません。

寸法(mm)130×320×170質量(kg)3.5出力(煙出力)85m3/分電源AC100V 50/60Hz 800Wタンク容量(mL)800内容量1個
注意
※補充液は付属していません。
※煙は無害ですが、煙を直接人に向けたり狭い室内に大量に発生させないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55536678Z800Ⅱ
42,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55536678Z800Ⅱ80654789L400WZ800Ⅱ スモークマシン(フォグマシン) ケニス 80654789スモークマシン(フォグマシン)ケニス1台
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55536678
2018-12-19
用途: 空調商品の気流チェック
教育・研究機関

結構 勢いよく噴き出します。少し使っただけで部屋の中が霞みがかったように白くなりますが火災報知器の作動は今のところありません(過剰使用した際に火災報知器は反応するのでしょうか!?)。
残った液の排出がスムーズにできればかなり良かったです(余った液はマシンの中に入れたままで大丈夫なのでしょうか!?)。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする