とっても大きな風船を探していたので、このジャイアントバルーンにたどり着きました。
エアベット用のポンプで簡単に膨らみ、収納もあっという間に出来るので助かります。
まさかMonotaROさんで風船が売っているとは、知らなかったです。
小さめに膨らまして結ぶときにあっという間に割れてしまいました。がっかりです!
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
空気にも重さ(質量)があることを体感させるために使用した。実験の目的は十分達成されたが,何しろ直径150cm(1800L)もの巨大風船を膨らませるのは容易ではなく,バスケットボール等に空気を充填する電動ポンプを使用しても1時間以上かかった。
準備に苦労した分,生徒達の反応は良好であった。