曜日別特売

火おこし器

火おこし器 - ケニス火おこし器 - ケニス
(4件のレビュー)

摩擦熱を利用した火おこし器を簡易的に体験できます。

セット内容ひきり棒(はずみ円板 腕木 ひも付 12Φ×600mm)、ひきり板(1枚 発火穴12ケ所 450×60×11mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55537335CT
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55537335
2020-12-21
用途: アウトドアイベントで使用します。
株式会社ハーバーハウス飲食業

非日常を体験するアウトドアイベントにおいて、とても使いやすくわかりやすいセットでした。

1が参考にしています
対象商品 : 55537335
2020-07-23
用途: キャンプ用
齋藤礼法きもの学院教育・研究機関

孫の教育用に使いました。小さい子でも大変興味を持って使用でき、キャンプにも興味を持ち、家族で楽しむことが出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 55537335
2019-07-29
用途: キャンプ用に

なんとなく面白そうなので、購入してみました。
棒を回すのにコツがいるため、はじめはなかなか火種ができません。
でも、慣れてくると、数分で火種ができ、火が起こせます。

3が参考にしています
2020-06-29
用途: 全ての材質がダメ
自動車・二輪車・自転車関連業

つくりがイマイチ。木材の種類も耐久性の低いものばかりの組み合わせで、重りの役目の弾み車も薄い板で軽すぎます。芯材も消耗が早く、板と重りが接触してしまうため、すぐに加工が必要になりました。紐も数回の使用で切れてしまうほど耐久性が低く、ホームセンターで紐を買い直す羽目に。火床材も柔らかすぎて、火起こしの最中に木材自体が裂けて割れることが頻発。
安いとはいえもう少ししっかりした作りで出して欲しい。買うんじゃなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする