空気砲用ダンボール

空気砲用ダンボール - ケニス空気砲用ダンボール - ケニス

組み立てて作る小型空気砲用のダンボールです。
本体側面をたたいてドーナツ状の空気の輪を発射できます。
ダンボールにはあらかじめΦ15cm穴が開いてますので、組み立てはガムテープで固定するだけです。
別売のスモークマシンと併用すると空気の流れが目視できます。

材質ダンボール製(穴あけ加工(Φ150mm)済)寸法(mm)300×280×300(組立時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55537466SK(10枚組)
6,500
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする