曜日別特売

児童・生徒用白衣

児童・生徒用白衣 - ケニス

理科実験の際に着用する児童・生徒サイズの白衣で、小学校5、6年生の平均身長である150cmに対応しています。
袖口はゴム入で作業しやすく、物の引っかかりを防ぎます。
厚手の生地で耐久性にも優れています。
材質には綿が混合されていますので、着ごこちが良く、吸汗性に優れています。

材質ポリエステル65% 綿35%ホワイトタイプ男女兼用 左右ポケット付 ボタン:シングル 袖口ゴム入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555380175号
5,200
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする