曜日別特売

プラスチック枠ルーペ

プラスチック枠ルーペ - ケニス

軽量で扱いやすいプラスチック枠のルーペです。
カラー5色を集めたセットです。

セット内容赤、緑、黄、青、黒材質レンズ/ガラス 枠/プラスチック全長(mm)115レンズ径(Φmm)45レンズ倍率3.5倍内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555380785C
2,400
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする