曜日別特売

星座早見盤

星座早見盤 - ケニス
(1件のレビュー)

日付と時刻目盛を合わせれば、その時刻の星空がセットでき、星座を分かりやすく理解できます。
付属の赤色ビニール袋は懐中電灯使用時に星の光に眼が慣れるように袋に入れて照らすものです。

付属品方位磁針 赤色ビニール袋材質金属厚さ(mm)20直径(Φmm)210(おわん型)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55538297PM
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55538297
2024-02-01
用途: 野外での天体観測
澤井塾教育・研究機関

硬さも十分で、安心感があります。少しだけ星座名が見にくいようにも思いますが、普段から見慣れていれば問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする