曜日別特売

蛍光鉱物 ルビー天然結晶

蛍光鉱物 ルビー天然結晶 - ケニス
(3件のレビュー)

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。

仕様インド付属品ケース全長(mm)約10内容量1個
注意
※天然もののため色・大きさについては、ある程度、個体により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55538473ルビー天然結晶
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55538473
2023-08-09
用途: 趣味

私に送られてきたものも7mm以下のもので標本にもディスプレーにもならない使い道のないものでした。小指の爪の半分ぐらいの大きさで個体差があるのは理解していたがガッカリした。また、直線的に棒状にカットされており石らしくない(写真とは違う)写真をスケールと一緒に撮るなど工夫したらどうかなと思いました。

6が参考にしています
対象商品 : 55538473
2022-12-29
用途: 蛍光性の説明(私的な集いです)
その他業種

数年前に他所で入手した物は、紫外線を当てても余り発色が良くなくて、最近ここでルビー結晶が入手できる事を知り購入しました。
ブラックライトで照らしたら鮮やかな濃い赤色に驚きました。
同時に購入した蛍光性鉱物も綺麗でしたが、これはその中でもトップクラスの発色でした。
この石は、以前の石と比べて同じ鉱物でもこんなに違うんだよ、と説明するのに使用しています。
この発色の鮮やかさ、もしかしてミャンマー産(ビルマ)?だとしたら大当たりです。

3が参考にしています
対象商品 : 55538473
2019-11-13
用途: 鑑賞
医療・福祉・介護関連業

表示されているサイズ10mmですが実際は7.2mm程度と小さくまた光沢があり透明感がある写真が掲載されていますが実際とは、程遠い品物でした。

16が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする