曜日別特売

デニム割烹着(袖ゴム)

デニム割烹着(袖ゴム) - 柏田製作所
(6件のレビュー)
材質綿100%袖丈(cm)52総丈(cm)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546602D-39L
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55546618D-39LL
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
55546627D-393L
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546618
2025-10-28
用途: 溶接
製造業

溶接中にノロが落ちた所からチリチリと燃え広がっていたみたいで使用開始初日で穴だらけ…。私のやっている溶接作業には合わなかったみたいです。難燃とかではないので仕方ない。

対象商品 : 55546627
2024-03-10
用途: 鉄骨研磨作業

ロング丈でビザ下が汚れにくくて良かったです。
冬期は暖かいですが夏は心配ですか、防護服なので仕方ありませんね。
私はワンサイズ大きめをおすすめします。
着やすいと思いますが、欲を言えば手さしの代わりもあるので袖がもう少し長いと嬉しいです。
なので星四つとしました。

対象商品 : 55546618
2019-11-13
用途: 溶接時の防護

溶接時の評価が良かったので購入してみました。
今まで牛革の前掛け等を使ってましたが範囲が狭いし使いづらく割烹着タイプを探していました。
LLと3Lを購入しましたが172cm70Kgの体型ですがどちらも不具合無く着られました。
3Lは冬場のジャンバーの上からでも大丈夫そうです。
スパッタで穴は空きますが十分作業服の防護になります。
最初ごわつきがあったので洗濯したところ色落ちが酷く洗濯槽が青くなり焦りました。
白い物とは一緒に洗わない方が良いです。

2019-07-01
用途: 溶接作業
製造業

以前使っていた物が最近薄くなったようで耐久性に難が出て来たので、代わる物を探していました。
こちらの商品は生地は厚手で、首と腰の紐もしっかりしており、耐久性に問題はなさそうです。
着てみて違和感もなく、リピート候補の最右翼です。
欲を言えば税込¥3000に収まってて欲しかったですね。

対象商品 : 55546602
2019-07-26
用途: 溶断、グラインダ作業の時
有限会社村田工業所

薄手の溶接エプロンを使っていたが、すぐ穴が開くのでこちらを使用。袖を腰に巻いて足元をカバーしています。今のところいい感じです。

対象商品 : 55546602
2018-12-13
用途: 金物整理
建設業・工事業

厚手の割烹着を探していました。女性が着るにはかなり大きめです。ポケットがないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする