曜日別特売

帆布マジック式脚絆

帆布マジック式脚絆 - 柏田製作所帆布マジック式脚絆 - 柏田製作所帆布マジック式脚絆 - 柏田製作所帆布マジック式脚絆 - 柏田製作所
(2件のレビュー)
材質#6号帆布タイプマジック式総丈(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546767601MG35~37.540
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55546776601MG38~40.543
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55546785601MG41~43.546
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 造船

切れたりすることなく6ヶ月使ってます
また購入します

対象商品 : 55546785
2019-02-26
用途: 作業時
製造業

2セット購入、1足目は面ファスナーを止めている縫製が弱く、取り外し時に糸が切れて面ファスナーごと取れてしまい3日で使えなくなりました。
2足目は自分で何ヶ所か縫って補強して使用していますが、リピートは無いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする