フソー化成
ドレン分岐ジョイント
2本のドレンホースを1本にまとめるためのパーツ。
Φ14・Φ16に共用可能。
各メーカーのドレンホースに取り付け可能。
色
アイボリー
寸法A(mm)
13.7
寸法F(mm)
75.0
寸法D(mm)
22.0
寸法E(mm)
23.0
寸法B(mm)
16.0
寸法C(mm)
20.0
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55547232
FBJ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください