フソー化成
スリーブセット
簡単なカットで長さ調節可能。
取付操作が容易。
超肉薄タイプ。
穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容
スリーブ本体、ウォールキャップ、塞ぎキャップ(内外1セット)
色
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55547284
BKS-60
60
65
70
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55547293
BKS-65
59
64
69
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55547302
BKS-70
55
60
65
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください