フソー化成
シーリングプレート
軟質樹脂のため柔らかく、加工が簡単。
BKS-65Hと使用可能。
かんたん取付。
呼び
65
色
アイボリー
内径(Φmm)
58
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
20
ツバ厚(mm)
3
ツバ外径(Φmm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55547433
ISP-65
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください