フソー化成
割れ色キャップミニ
BKS-65Hと使用可能。
後付可能な分割式キャップ。
呼び
65
色
アイボリー
内径(Φmm)
58
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
3.5
寸法C(mm)
24
ツバ厚(mm)
3.5
ツバ外径(Φmm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55547458
FWC-65S
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください