フソー化成
プラサン
砂壁、土壁等でビスが打てない場合に使用。
プラスチック製タテ桟。
ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。
吊り下げ使用時、不要部分を簡単にカット可能。
桟に対し斜めにビス打ち可能。
色
アイボリー
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
54.5
寸法C(mm)
400~600
最大荷重(kg)
15
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55547485
PS-650
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください