フソー化成
ポリネジキャップ
電動ドライバー使用可能。
プラスドライバー、マイナスドライバー、レンチ、各種コインも使用可能。
移設分パン時の配管への異物の流入を防止。
色
ナチュラル
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55547537
FPC-2
2分用
17
9
7
14
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55547546
FPC-3
3分用
22
14
7
15.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55547555
FPC-4
4分用
23.5
16
8
17
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください