曜日別特売

PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式

PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 - HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 - HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 - HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 - HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 - HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 - HSバルブ
(2件のレビュー)
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55549095VP911N-151/2
1,9801,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55549104VP911N-203/4
2,3901,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55549113VP911N-251
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55549122VP911N-30-
4,0302,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
55549138VP911N-401-1/2
5,8004,198
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
55549147VP911N-502
7,5305,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
68453318VP911N【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)502
6,8404,898
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55549113
2021-04-24
用途: 田の灌水
農・林・水産業

金属製のバルブの交換。ネジ式なのでそのまま交換しました。
シート材質が良さそうなので購入しました。

対象商品 : 55549095
2018-10-22
用途: 養豚業 豚房の給水管

給水管にたくさんの箇所に取付するが 耐久性も使い勝手も良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする