トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNCプラグ型終端器
高周波技術を生かした、無反射終端器。
DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類
終端器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
定格電力(W)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~2GHzにて)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55549402
BNC50-PTD
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください