トーコネ(旧:東洋コネクター)
M型 同軸コネクタ プラグ
(1件のレビュー)
種類
コネクタ
コネクタタイプ
M型
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)半田
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
14.2
表面処理
(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
15.3
適合ケーブル
10D-FB、10D-FV
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55549847
MP-10DFB
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください