曜日別特売

M型ケーブル用ジャック

M型ケーブル用ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)M型ケーブル用ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(4件のレビュー)
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田寸法A(mm)16表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)43.5寸法C(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55549865MJ-3X6.23D-2V、3.5D-FAV、3.5D-QEFV、3.5D-XFB、EM-3D-2E
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55549874MJ-5X8.25D-2V、5D-FB、5D-SFA、EM-5D-2E
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55549865
2022-09-12
用途: 同軸ケーブルの延長
建設業・工事業

メーカー品だけあって安心です。偶然にも見つけたので即購入。

1が参考にしています
対象商品 : 55549874
2022-02-27
用途: 送電線の末端プラグ処理
製造業

何時も使用しているので、安心して使用しました。有難う御座いました。

対象商品 : 55549865
2017-09-10
用途: 測定
電気・ガス・熱供給・水道業

JIS規格のピッチのものが手にはいり、よかった。
製品のネジのピッチは、商品情報に掲載をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 55549865
2017-09-10
用途: 測定
電気・ガス・熱供給・水道業

値段にみあったもので、仕上がりもよいようにおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする