トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型 無反射終端器
種類
終端器
コネクタタイプ
SMA
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.2
表面処理
(本体)Pa、(中心コンタクト)Au
定格電力(W)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周波数(GHz)
DC~18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性インピーダンス(Ω)
使用周波数(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55550154
SMA50-1
50
DC~18
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください